KAMIC - Kone-/laitetesteri EV - MINI LST320

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kulkuneuvon tilan simulointi - kyllä
Johtimen poikkileikkauksen simulointi - ei
Tyypin 1 liitin - ei
Vikavirran simulointi - ei
Tyypin 1 CCS liitin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7070810025220
Sähkönumero
6776266
Toimittajan tuotenumero
42.9620
Tukkuerä
1
Kulkuneuvon tilan simulointi:
kyllä
Johtimen poikkileikkauksen simulointi:
ei
Tyypin 1 liitin:
ei
Vikavirran simulointi:
ei
Tyypin 1 CCS liitin:
ei
Latauksen tilan näyttö:
kyllä
Tyypin 2 liitin:
ei
PE-yhteyden testaus:
kyllä
Tyypin 2 CCS -liitin:
ei
Latausliittimen mittausvastus:
ei
Tyypin 3 liitin:
ei
Signaalinanto:
ei
GB-liitin:
ei
CHAdeMO-liitin:
ei
Malli / Tyyppi:
kämmenlaite
Leveys:
89 mm
Korkeus:
148 mm
Syvyys:
31 mm
Paino:
710 g
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
LATAUSASEMATESTERI MINI LST320
LST32O on latausasematesteri hybridi- ja sähköautojen latausasemien nopeaan ja helppoon toiminnan testaukseen. Latausasematesteri simuloi sähköautoa ja aktivoi latausaseman sekä tulkitsee latausasemalta tulevan maksimilatausvirran, joka näytetään suoraan ampeereina välillä 6A - 32A. Jos latausaseman signaalissa on virhe, se näkyy näytössä.
Mukana toimitetussa Type 2 -sovittimessa on 4mm pistokkeet asennustesteriin liittämistä varten. Kun simuloit sähköauton tilaa C (lataus käynnissä), voit suorittaa asennustarkastuksia, kuten impedanssin mittauksen, oikosulkuvirran ja vikavirtasuojatestin. Tämä on täydellinen lisä niille, joilla on asennustesteri, mutta joilla ei ole työkalua tarkistaa latausaseman toimintaa ja asennusta.
- Sähköautojen latausasemien tarkistamiseen joissa Type 2 liitin
- Tarkistaa latausaseman toiminnan ja näyttää suurimman käytettävissä olevan virran
- Simuloi sähköauton eri tiloja; A, B ja C
- Voidaan liittää mihin tahansa asennustesteriin asennuksen tarkistamiseksi




