KAMIC - Opaste - 1801PSD-64H/V

Kamic Installation Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lisälehti/levy

  • Opaste - poistumistie

  • Suunta - muu

  • Pituus - 655 mm

  • Leveys - 335 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331942017348

Sähkönumero

4266320

Toimittajan tuotenumero

1801PSD-64H/V

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

lisälehti/levy

Opaste:

poistumistie

Suunta:

muu

Pituus:

655 mm

Leveys:

335 mm

Kaksipuoleinen:

kyllä

Materiaalin paksuus:

2 mm

Havaintoetäisyys:

64 m

Opaste Profilux-64 nuoli oikea/vasen 2-puolinen havaintoetäisyys 64m

Opastepaketti Profilux-64 / Profilux-64/CBS opastevalaisimelle
  • nuoli oikea/vasen
  • 2-puolinen
  • havaintoetäisyys 64 metriä