KAMIC - Opaste - 1801PSD-64N


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - lisälehti/levy
Opaste - poistumistie
Suunta - alaspäin
Pituus - 655 mm
Leveys - 335 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7331942017317
Sähkönumero
4266317
Toimittajan tuotenumero
1801PSD-64N
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
lisälehti/levy
Opaste:
poistumistie
Suunta:
alaspäin
Pituus:
655 mm
Leveys:
335 mm
Kaksipuoleinen:
kyllä
Materiaalin paksuus:
2 mm
Havaintoetäisyys:
64 m
Opaste Profilux-64 nuoli alas 2-puolinen havaintoetäisyys 64m
Opastepaketti Profilux-64 / Profilux-64/CBS opastevalaisimelle
Opastepaketti Profilux-64 / Profilux-64/CBS opastevalaisimelle
- nuoli alas
- 2-puolinen
- havaintoetäisyys 64 metriä