KAMIC - Opaste - 1801PWD-26H/V

Kamic Installation Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lisälehti/levy

  • Opaste - poistumistie

  • Suunta - muu

  • Pituus - 270 mm

  • Leveys - 140 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331942017478

Sähkönumero

4266333

Toimittajan tuotenumero

1801PWD-26H/V

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

lisälehti/levy

Opaste:

poistumistie

Suunta:

muu

Pituus:

270 mm

Leveys:

140 mm

Kaksipuoleinen:

kyllä

Materiaalin paksuus:

2 mm

Havaintoetäisyys:

26 m

Opaste Profilux-26 nuoli oikea/vasen ja rullatuoli 2-puolinenhavaintoetäisyys 26m

Opastepaketti Profilux-26 / Profilux-26/CBS opastevalaisimelle
  • nuoli oikea/vasen ja rullatuoli
  • 2-puolinen
  • havaintoetäisyys 26 metriä