KAMIC - Opaste - 1801PWD-40N

Kamic Installation Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lisälehti/levy

  • Opaste - poistumistie

  • Suunta - alaspäin

  • Pituus - 415 mm

  • Leveys - 215 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331942017454

Sähkönumero

4266331

Toimittajan tuotenumero

1801PWD-40N

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

lisälehti/levy

Opaste:

poistumistie

Suunta:

alaspäin

Pituus:

415 mm

Leveys:

215 mm

Kaksipuoleinen:

kyllä

Materiaalin paksuus:

2 mm

Havaintoetäisyys:

40 m

Opaste Profilux-40 nuoli alas ja rullatuoli 2-puolinen havaintoetäisyys40m

Opastepaketti Profilux-40 / Profilux-40/CBS opastevalaisimelle
  • nuoli alas ja rullatuoli
  • 2-puolinen
  • havaintoetäisyys 40 metriä