KAMIC - Opaste - 1801PWS-26H


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - lisälehti/levy
Opaste - poistumistie
Suunta - oikea
Pituus - 270 mm
Leveys - 140 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7331942017386
Sähkönumero
4266324
Toimittajan tuotenumero
1801PWS-26H
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
lisälehti/levy
Opaste:
poistumistie
Suunta:
oikea
Pituus:
270 mm
Leveys:
140 mm
Kaksipuoleinen:
ei
Materiaalin paksuus:
2 mm
Havaintoetäisyys:
26 m
Opaste Profilux-26 nuoli oikealle ja rullatuoli 1-puolinenhavaintoetäisyys 26m
Opastepaketti Profilux-26 / Profilux-26/CBS opastevalaisimelle
Opastepaketti Profilux-26 / Profilux-26/CBS opastevalaisimelle
- nuoli oikealle ja rullatuoli
- 1-puolinen
- havaintoetäisyys 26 metriä