KAMIC - Opastevalaisin - ALex 40 CBS

Kamic Installation Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 5000...5000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 3.1 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Valovirta valmiustilassa - 330 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331942014804

Sähkönumero

4126938

Toimittajan tuotenumero

7347945

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

5000...5000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

3.1 W

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta valmiustilassa:

330 lm

Asennustapa:

pinta-asennus seinään / kattoon

Toiminto:

opastevalaistus

Sisältää piktogrammin:

kyllä

Opasteen tyyppi:

kaksipuolinen

Rungon väri:

alumiini

Sisältää lampun:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC/DC

Merkintätyyppi:

lisälehti/levy

Etäkytkimellä:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Lampunpidin:

ei ole

Suojuksen materiaali:

ilman kantta

Suojausluokka:

I

Havaintoetäisyys:

40 m

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Leveys:

50 mm

Pituus:

419 mm

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-30...50 °C

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Korkeus/syvyys:

263 mm

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Kytkentätapa:

esiasentamaton liitosjohto

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Tehokerroin:

0.86

Johtimen poikkipinta-ala:

1 mm²

Jatkuvaan piiriin sopiva:

kyllä

Nimellisvirta-alue:

10...10 mA

ALex 40 CBS Opastevalaisin alumiinia, 230V keskusakustolle, havaintoetäisyys 40m, esiasennettu liitosjohto. Asennus seinää/kattoon