KAMIC - Opastevalaisin - DLD-34 ECO LIGHT


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 5700...5700 K
Kotelointiluokka (IP) - IP40
Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus
Merkintätyyppi - lisälehti/levy
Opasteen tyyppi - yksipuolinen/kaksipuolinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5205327030500
Sähkönumero
4211852
Toimittajan tuotenumero
DLD-34
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
5700...5700 K
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Merkintätyyppi:
lisälehti/levy
Opasteen tyyppi:
yksipuolinen/kaksipuolinen
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Sisältää lampun:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC/DC
Nimellisjännitealue:
40...250 V
Suojausluokka:
II
Leveys:
225 mm
Korkeus/syvyys:
25 mm
Pituus:
365 mm
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
125...0 lm