KAMIC - Opastevalaisin - KLD-30/ST


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 5000...5000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 3.5 W
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Nimellinen toiminta-aika - 3...3 h
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Eco Light
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
5205327036717
Sähkönumero
4266366
Toimittajan tuotenumero
KLD-30/ST
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
5000...5000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
3.5 W
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Nimellinen toiminta-aika:
3...3 h
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta valmiustilassa:
75 lm
Akkutyyppi:
NiMH
Varavoimajärjestelmä:
ulkoinen (laitekohtainen akku)
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Toiminto:
opastevalaistus
Sisältää piktogrammin:
kyllä
Opasteen tyyppi:
yksipuolinen/kaksipuolinen
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Jännitetyyppi:
AC
Merkintätyyppi:
lisälehti/levy
Etäkytkimellä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojausluokka:
II
Havaintoetäisyys:
30 m
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Leveys:
310 mm
Pituus:
216 mm
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Korkeus/syvyys:
35 mm
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
Napojen lukumäärä:
2
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
75...0 lm
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
automaattinen itsetestaus
KLD-30/ST on laadukas IP54 opastevalaisin autotesti-toiminnolla, joka sopii erinomaisesti vaativiin kohteisiin. Sijoitus seinälle tai kattoon. Toimitukseen sisältyy opasteet. Saatavissa todella monipuoliset lisätarvikkeet.