KAMIC - Opastevalaisin - PLD-25/CBS ECO LIGHT


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 5700...5700 K
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus
Merkintätyyppi - lisälehti/levy
Valon väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Eco Light
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
5205327030685
Sähkönumero
4226013
Toimittajan tuotenumero
PLD-25/CBS
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
5700...5700 K
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Merkintätyyppi:
lisälehti/levy
Valon väri:
valkoinen
Opasteen tyyppi:
yksipuolinen/kaksipuolinen
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Sisältää lampun:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC/DC
Nimellisjännitealue:
45...250 V
Suojausluokka:
II
Leveys:
280 mm
Korkeus/syvyys:
210 mm
Pituus:
49 mm
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
100...0 lm
ECO LIGHT PLD-25/CBS
PLD-25/CBS on moderni LED opastevalaisin joka on myös helppo asentaa.Valaisin on tarkoitettu 230V AC/DC keskusakustojärjestelmiin. Opastesarja oikea, vasen ja alas sisältyy toimitukseen. Seinä- ja kattokiinnitys. Lippu- ja ripustustarvikkeet sekä upotuskaulus saatavissa erikseen.
- Havaintoetäisyys 26m
- Valonvoimakkuus 100lm
- Kotelointiluokka IP44