KAMIC - Opastevalaisin - Too Pac Black

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Järjestelmän enimmäisteho - 1 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Nimellinen toiminta-aika - 3...3 h
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Valovirta valmiustilassa - 50 lm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7331942014750
Sähkönumero
4266397
Toimittajan tuotenumero
7347751
Tukkuerä
1
Järjestelmän enimmäisteho:
1 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Nimellinen toiminta-aika:
3...3 h
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta valmiustilassa:
50 lm
Akkutyyppi:
litium-ioni
Varavoimajärjestelmä:
ulkoinen (laitekohtainen akku)
Asennustapa:
pinta-asennus seinään / kattoon
Toiminto:
opastevalaistus
Sisältää piktogrammin:
kyllä
Opasteen tyyppi:
yksipuolinen/kaksipuolinen
Rungon väri:
musta
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Merkintätyyppi:
lisälehti/levy
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojausluokka:
II
Havaintoetäisyys:
30 m
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Leveys:
43 mm
Pituus:
308 mm
Korkeus/syvyys:
209.5 mm
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
Napojen lukumäärä:
2
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
50...0 lm
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
automaattinen itsetestaus
Too Pac Black on kätevä 2-pack moderneja LED opastevalaisimia jotka on helppo asentaa. Valaisin on varustettu autotesti ominaisuudella. Opastesarja oikea/vasen ja alas sisältyy toimitukseen. Seinä- tai kattoasennus. Soveltuu nivelen ansiosta myös vinokatto asennuksiin. Monipuoliset lisävarusteet, kuten lippuasennus kannake ja pallosuoja, saatavissa erikseen.
- Toimitetaan kahden kappaleen pakkauksessa
- Yksikkövalaisin omalla Li-Ion 3,7V 1200mAh akulla
- Käyttöjännite 220-240V AC 50/60Hz
- Jatkuvatoiminen
- Varakäyntiaika 3 tuntia
- Latausaika 24 tuntia
- Testinappi + Autotesti
- Havaintoetäisyys 30m
- 1- tai 2-puolinen
- Valonvoimakkuus 50lm
- Kotelointiluokka IP20
- Virrankulutus 1W
- Paino 2x 0,5 kg
- Väri: Musta (saatavilla myös valkoisena 42 663 96)





