KAMIC - Opastevalaisin - ZLD-28/CBS ECO LIGHT

Kamic Installation Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 5700...5700 K

  • Kotelointiluokka (IP) - IP40

  • Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus

  • Merkintätyyppi - lisälehti/levy

  • Valon väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5205327030432

Sähkönumero

4211829

Toimittajan tuotenumero

ZLD-28/CBS

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

5700...5700 K

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Merkintätyyppi:

lisälehti/levy

Valon väri:

valkoinen

Opasteen tyyppi:

yksipuolinen/kaksipuolinen

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Sisältää lampun:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Jännitetyyppi:

AC/DC

Nimellisjännitealue:

55...250 V

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Suojausluokka:

I

Leveys:

155 mm

Korkeus/syvyys:

38 mm

Pituus:

290 mm

ZLD-28/CBS ECO LIGHT LED opastevalaisin 230V AC/DC keskusakustoille. havaintoetäisyys 20m. IP54

Keskusakustovalaisin