KAMIC - Palovaroitin optinen - KI-11B optinen 230V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - optinen
Ketjutus kaapelilla - kyllä
Asennustapa - pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä - ei
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7316779441610
Sähkönumero
7121998
Toimittajan tuotenumero
94.4171
Tukkuerä
40
Toimintaperiaate:
optinen
Ketjutus kaapelilla:
kyllä
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä:
ei
Väri:
valkoinen
Räjähdystestattu versio:
ei
Optinen ilmoitus:
kyllä
Akustinen ilmoitus:
kyllä
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC/DC
Ketjutus langattomasti (perustoiminto):
ei
Erillinen kanta tarvitaan:
ei
Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):
kyllä
Maksimimäärä ketjutettavissa:
16
Ensisijainen jännitesyöttö:
verkkovirta
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Jännitteenilmaisimella:
kyllä
Varakäyntiparisto:
kyllä
Sisältää pariston:
alkaali
Itsestään liimautuva:
ei
Soveltuu kanava-asennukseen:
ei
Halkaisija:
113 mm
Savukytkin:
ei
Hakuvalolla:
ei
Testipainikkeen tyyppi:
yhdistelmä
Kaapeliläpivienti:
pohja ja sivu
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Q-merkinnällä:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Syöttöjännite AC 50 Hz:
210...240 V
Käyttöjännite 50 Hz:
210...240 V
Korkeus/syvyys:
55 mm
- Tyylikäs muotoilu ja pieni koko
- 3 kpl AAA varmennusparistot sisältyy toimitukseen
- Fast-Fix pikakiinnitys joka mahdollistaa nopean kiinnityksen
- Yhteenliitettävä jopa 16 kpl asti
- Samaan sarjaan voi myös liittää KI-11H lämpöilmaisimia
- X-profiilin optinen havaintokammio
- Vaimennustoiminne
- Merkkivalo
- Saatavilla lisävarusteena KI-RBN relekanta vaihtokoskettimella sekä KI-RFM radiomoduuli