KAMIC - Palovaroitin optinen - KI-3DLB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - optinen
Ketjutus kaapelilla - ei
Asennustapa - pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7316779451404
Sähkönumero
7121950
Toimittajan tuotenumero
94.5140
Tukkuerä
10
Toimintaperiaate:
optinen
Ketjutus kaapelilla:
ei
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä:
kyllä
Väri:
valkoinen
Ketjutus langattomasti (perustoiminto):
ei
Erillinen kanta tarvitaan:
ei
Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):
ei
Ensisijainen jännitesyöttö:
paristo/akku
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Jännitteenilmaisimella:
kyllä
Varakäyntiparisto:
kyllä
Sisältää pariston:
litium
Itsestään liimautuva:
ei
Halkaisija:
115 mm
Testipainikkeen tyyppi:
yhdistelmä
PALOVAROITIN 10 VUODEN PARISTOLLA
KI-3DLB on optinen palovaroitin modernilla ja palkitulla muotoilulla sekä uusimmalla tekniikalla. Optinen palovaroitin reagoi hieman nopeammin kuin ionisoivat palovaroittimet näkyvään savuun, jota muodostuu kytevistä paloista.
- Sisäänrakennettu 10-vuoden paristo erittäin korkealla kapasiteetilla.
- Moderni, palkittu muotoilu ja uusin tekniikka.
- Helppo asentaa akun automaattisen aktivoinnin ansiosta.
- Yötila - himmennetty merkkivalo yöllä
- Taukotoiminto savuhälytykselle ja heikon pariston äänimerkille
- Kuuloon sovitettu testisignaali suojelee kuuloa testin aikana.
- Automaattinen vaihtohälytys, kun paristot ovat loppuneet 10 vuoden kuluttua
- Reagoi nopeasti voimakkaalla äänimerkillä, 85 dB/3 m
- Toiminnan tarkastus sekä vilkkuvalla valolla (LED) että testipainikkeella
- Ei sisällä radioaktiivisia aineita
- Ø115 mm x 24 mm
- Väri valkoinen




