KAMIC - Palovaroitin optinen - KI-9A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - optinen
Ketjutus kaapelilla - ei
Asennustapa - pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7316779451213
Sähkönumero
7121965
Toimittajan tuotenumero
94.5121
Tukkuerä
10
Toimintaperiaate:
optinen
Ketjutus kaapelilla:
ei
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä:
kyllä
Väri:
valkoinen
Ketjutus langattomasti (perustoiminto):
ei
Erillinen kanta tarvitaan:
ei
Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):
ei
Ensisijainen jännitesyöttö:
paristo/akku
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Jännitteenilmaisimella:
kyllä
Varakäyntiparisto:
kyllä
Sisältää pariston:
ei ole
Itsestään liimautuva:
ei
Halkaisija:
100 mm
Testipainikkeen tyyppi:
yhdistelmä
PALOVAROITIN 9V OPTINEN, TAUKOTOIMINTO
KI-9A on optinen palovaroitin, joka reagoi hieman nopeammin kuin ionisoivat palovaroittimet näkyvään savuun, jota muodostuu kytevistä paloista.
- Älykäs taukotoiminto
- Reagoi nopeasti voimakkaalla hälytysäänellä, äänenpaine 85dB/3metri
- Ei sisällä radioaktiivista materiaalia
- Toimitetaan 9V paristolla, kiinnityslevyllä, ruuveilla, tulpilla ja käyttöohjeella.