KAMIC - Palovaroitin relekanta - KI-RBN relekanta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - relemoduuli
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7316779442648
Sähkönumero
7124201
Toimittajan tuotenumero
94.4274
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
relemoduuli
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
KI-RBN relekanta KI-11 sarjan palovaroittimille
KI-RBN on verkkojännite toiminen relekanta, joka on tarkoitettu korvaamaan KI-11 sarjan verkkojännite lämpö- ja palovaroittimien mukana toimitettava asennuskanta.
Tämän lisävarusteen avulla voidaan ohjata ulkoisia varusteita, kuten ovensulkijat, lisähälytysanturit, merkkivalot; tai vaihtoeh-toisesti liittää palovaroittimet hälytyskeskukseen tai hälytyksensiirtolaitteeseen jne.
Yhteensopivuus: KI-11B / KI-11RL palovaroittimet ja KI-11H lämpövaroitin.
Kosketin: Potentiaalivapaa vaihtokosketin
Nimellisjännite: 230V AC, 50Hz
Tehonkulutus: < 0,5W
Relekytkentäteho: 230V AC / 125V DC @ 2A
KI-RBN on verkkojännite toiminen relekanta, joka on tarkoitettu korvaamaan KI-11 sarjan verkkojännite lämpö- ja palovaroittimien mukana toimitettava asennuskanta.
Tämän lisävarusteen avulla voidaan ohjata ulkoisia varusteita, kuten ovensulkijat, lisähälytysanturit, merkkivalot; tai vaihtoeh-toisesti liittää palovaroittimet hälytyskeskukseen tai hälytyksensiirtolaitteeseen jne.
Yhteensopivuus: KI-11B / KI-11RL palovaroittimet ja KI-11H lämpövaroitin.
Kosketin: Potentiaalivapaa vaihtokosketin
Nimellisjännite: 230V AC, 50Hz
Tehonkulutus: < 0,5W
Relekytkentäteho: 230V AC / 125V DC @ 2A



