KAMIC - Ripustusvalaisin - Spotline Minirulle johdolla va


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Järjestelmän enimmäisteho - 6 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 40000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Avauskulma (määritelty alue) - keskileveä säde 20-40°
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7331942015375
Sähkönumero
4282674
Toimittajan tuotenumero
74.49501
Tukkuerä
0
Järjestelmän enimmäisteho:
6 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
40000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Avauskulma (määritelty alue):
keskileveä säde 20-40°
Rungon väri:
valkoinen
Suunnattavuus:
ei suunnattavissa
Uppoasennus:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...230 V
Kattoasennus:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Ripustusasennus:
kyllä
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
II
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
kyllä
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
ei ole
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
kyllä
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys Sine Wave Reduction:
kyllä
Valon väri:
valkoinen
Ulkohalkaisija:
35 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Valaisimen valotehokkuus:
62...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
310...0 lm
Upotuspituus:
1590...0 mm
- Ripustusvalaisin Spotline Minirulle 5W 1,5m johdolla 1-vaihe Spotline kosketinkiskoon
- Valonvoimakkuus 400lm, 3000K, CRI82
- Himmennettävissä
- Väri: valkoinen
- Saatavilla myös mustana
- Ripustusjohdon pituus 1,5m (lyhennettävissä)
- Liitetään 1-vaihe 230V AC Spotline kosketinkiskoon
- Yhdistettävissä muihin Spotline osiin
- IP20, Luokka l