KAMIC - Turvavalaisin - Exodus DCC230


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Järjestelmän enimmäisteho - 1.5 W
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Valovirta valmiustilassa - 150 lm
Varavoimajärjestelmä - keskus (keskusakusto)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7331942014781
Sähkönumero
4266370
Toimittajan tuotenumero
7343426
Tukkuerä
1
Järjestelmän enimmäisteho:
1.5 W
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Valovirta valmiustilassa:
150 lm
Varavoimajärjestelmä:
keskus (keskusakusto)
Asennustapa:
pinta-asennus seinään / kattoon
Toiminto:
turva-/opastevalaistus
Sisältää piktogrammin:
kyllä
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Merkintätyyppi:
lisälehti/levy
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Suojausluokka:
II
Havaintoetäisyys:
24 m
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Leveys:
144 mm
Pituus:
329 mm
Korkeus/syvyys:
78 mm
Kytkentätapa:
plug-in liitäntä
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
ei ole
Exodus
Valaisintyyppi: Exodus on uusi yksipuolinen turvavalaisin LED-valonlähteellä, joka sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön. Suunniteltu pohjoismaisiin olosuhteisiin, se kestää lämpötiloja jopa -20° C:seen ilman toimintahäiriöitä. Sopiva valinta ympäristöihin, kuten pysäköintihallit, varastot, tuotantotilat ja muut. Valaisin voidaan asentaa joko opastesarjalla tai ilman niitä (havaintoetäisyys 24 m). Kaksipuolista opastetta varten kaksipuolinen kupu opasteineen tilattava erikseen (havaintoetäisyys 25 m). Exodus on saatavilla joko omalla akulla jossa autotesti-ominaisuus ja joka soveltuu jatkuva / virtakatko käyttöön, sekä keskusakusto malleina jotka liitetään joko 24V AC/DC tai 230V AC/DC turvavalokeskukseen.
Ominaisuudet: Valkoinen polykarbonaattikehys ja heijastin läpinäkyvällä kannella. Kotelointiluokka: IP65, suojausluokka II. Ympäristön lämpötila käytön aikana: -20° ... +25° C. Liitäntäjännite 230V AC/DC, ja se kytketään varavoimayksiköihin, kuten tyypit SIN T, SIN T2.
Asennus: Exodus asennetaan pintaan kattoon tai seinään. Valaisimessa on kolmen opasteen sarja, jotka on helppo sijoittaa kotelon sisäpuolelle. Kummallakin pitkällä sivulla on kaksi kaapelituloa ja takana kaksi. Potentiaalivapaa hälytyskosketin on saatavana lisävarusteina.