KAMIC - Turvavalaisin - GEAL-250Li


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Järjestelmän enimmäisteho - 4.8 W
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Nimellinen toiminta-aika - 1...1 h
Iskunkestävyysluokka - IK10
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8436029852351
Sähkönumero
4266389
Toimittajan tuotenumero
GEAL-250LI
Tukkuerä
20
Järjestelmän enimmäisteho:
4.8 W
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Nimellinen toiminta-aika:
1...1 h
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Akkutyyppi:
litium-ioni
Varavoimajärjestelmä:
ulkoinen (laitekohtainen akku)
Asennustapa:
pinta-asennus seinään / kattoon
Toiminto:
turva-/opastevalaistus
Sisältää piktogrammin:
kyllä
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Jännitetyyppi:
AC
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojausluokka:
II
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Leveys:
160 mm
Pituus:
313 mm
Korkeus/syvyys:
59 mm
Napojen lukumäärä:
2
Kaapelointitapa:
päättyvä
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
260...0 lm
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
testipainike
Gennius turvavalaisimessa voit valita joko jatkuvan tai virtakatkos toiminnan. Kattava valikoima lisävarusteita tekee Gennius-perheestä erittäin monipuolisen vaihtoehdon, jolla voit ratkaista myös haastavimmat asennukset.
Tekniset ominaisuudet:
Havaintoetäisyys: 30 metriä
Varakäyntiaika: 1 tunti
Autotesti: Kyllä
Liittimet: 2,5 mm2
Kotelo/väri: ABS-muovi, valkoinen. Kupu polykarbonaattia
Asennus: katto- tai seinäasennus. Saatavilla myös uppoasennus kehikko ja kattokiinnitystä varten riippuva opaste.
Kotelointiluokka: IP68 (saavutetaan, jos mukana toimitetut kumitiivisteet on asennettu)
Iskunkestävyysluokka: IK10
Suojausluokka: II
Käyttölämpötila: 5°C...35°C
Takuu: 10 vuotta