KAMIC - Turvavalaisin - GR-291/250/B SPOT LED LIGHT


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5205327030883
Sähkönumero
4226018
Toimittajan tuotenumero
GR-291/250/B
Tukkuerä
0
GR-291/250/B SPOT LED LIGHT avoimen tilan turvavalaisin omalla akulla. 250 lm. pyöreä linssi. musta
GR-291/250/B Avoimen tilan turvavalaisin
GR-291/250/B Avoimen tilan turvavalaisin
- Yksikkövalaisin omalla akulla
- Varakäyntiaika 1,5h
- Valonlähde 3W LED
- Valonvoimakkuus 250 lm
- Väri musta