KAMIC - Turvavalaisin - Via LED VVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Järjestelmän enimmäisteho - 3.4 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Nimellinen toiminta-aika - 1...1 h
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Akkutyyppi - NiCd
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8436530762958
Sähkönumero
4266340
Toimittajan tuotenumero
VVA
Tukkuerä
1
Järjestelmän enimmäisteho:
3.4 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Nimellinen toiminta-aika:
1...1 h
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Akkutyyppi:
NiCd
Varavoimajärjestelmä:
ulkoinen (laitekohtainen akku)
Asennustapa:
uppoasennus
Toiminto:
turvavalaistus
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Jännitetyyppi:
AC
Etäkytkimellä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
2
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Korkeus/syvyys:
33 mm
Ulkohalkaisija:
50 mm
Upotushalkaisija:
45 mm
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
200...0 lm
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
automaattinen itsetestaus
VIA LED
Nyt myös upotettava malli
Via LED VVA ja VVA-4 on huomiota herättämätön turvavalaisin, jossa on tehokas LED-valonlähde. Se on tarkoitettu upotettavaksi kattoon ja sopii esimerkiksi toimistoihin, ravintoloihin ja hotelleihin. Valaisimessa on oma akku, autotesti, vaihdettavat linssit poistumisreiteille ja avoimiin tiloihin. Toimintatila valittavissa jatkuva tai virtakatkos.
- valmiuskäyttö
- valovirta 200lm
- 3.4W
- Ni-Cd 3,6 V/750 mAh akku
- 1 tunnin varakäyntiaika
- väri: valkoinen, saatavilla myös mustana





