KANEXPRO - Kytkin - 4x1 HDMI UltraSlim

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - automaattinen / manuaalinen T-Switch
Tulojen lukumäärä - 4
Lähtöjen lukumäärä - 1
Ulkoinen virtalähde - kyllä
Aikakatkaisu - 0 s
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
813982021235
Sähkönumero
7914191
Toimittajan tuotenumero
SW-4X1SL18G
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
automaattinen / manuaalinen T-Switch
Tulojen lukumäärä:
4
Lähtöjen lukumäärä:
1
Ulkoinen virtalähde:
kyllä
Aikakatkaisu:
0 s
KanexPro 4x1 HDMI kytkin UltraSlim KanexPro SW-4X1SL18G on 4-tuloinen ja 1-lähtöinen UltraSlim-automaattikytkin, joka tunnistaa jopa neljästä HDMI-laitteesta peräisin olevia tulolähteitä ja välittää ne yhdelle 4K-näytölle. Kytkin tukee koko 4:4:4 YUV-väritilaa ja 18 Gb:n kaistanleveyttä. Tämä kytkin voidaan ohjata etupaneelista, kaukosäätimellä tai lähettämällä RS-232-komentoja. Vastaava merkkivalo syttyy näyttämään reaaliaikaisen kytkentätilan. Se voi lähettää kompressoitua 4Kx2K @ 60Hz 4:4:4 ja tukee HDMI 2.0 ja HDCP2.2-yhteensopivuutta.
Automaattinen kuvan vaihtaminen ja ARC -toiminto
Järjestelmä tunnistaa automaattisesti, kun kuvan lähde muuttuu aktiiviseksi, esim. neuvotteluhuone tilanteessa kannettava tietokone yhdistetään johonkin kytkimen HDMI-tuloon. Lisäominaisena se tarjoaa myös ARCn (Audio Return Channel).
Sovellukset:
SW-4X1SL18G on ihanteellinen AV- ja yrityssovelluksiin. Tästä voit käyttää liittää neljä laitetta samanaikaisesti yhteen näyttöön ja käynnistämällä kuvan lähteen kuten digiboxin kuva välittyy näytölle automaattisesti.
Ominaisuudet:
Automaattinen kuvan vaihtaminen ja ARC -toiminto
Järjestelmä tunnistaa automaattisesti, kun kuvan lähde muuttuu aktiiviseksi, esim. neuvotteluhuone tilanteessa kannettava tietokone yhdistetään johonkin kytkimen HDMI-tuloon. Lisäominaisena se tarjoaa myös ARCn (Audio Return Channel).
Sovellukset:
SW-4X1SL18G on ihanteellinen AV- ja yrityssovelluksiin. Tästä voit käyttää liittää neljä laitetta samanaikaisesti yhteen näyttöön ja käynnistämällä kuvan lähteen kuten digiboxin kuva välittyy näytölle automaattisesti.
Ominaisuudet:
- UltraSlim 4x1 HDMI-kytkin ja ARC
- Automaattinen kytkentä käytössä
- Tukee 4K x 2K @ 60Hz
- Tukee YUV 4: 4: 4 väriavaruutta
- Uskomattoman ohut muotoilu - vain 0,4 ""(11 mm) paksu
- Suuri kaistanleveys 18 Gbps
- HDCP 2.2 -yhteensopiva
- Lähettää 4 k HDMI-kaapelin kautta jopa 10 m (32 ft.)
- HDMI tukee ARC (Audio Return Channel)
- Automaattinen tunnistus tuloratkaisuista Hotplugin kautta
- Tukee CEC-ohjelmaa lähde- tai näyttölaitteen ohjaamiseksi IR Remote & RS232 -komennon kautta.
- Tukee EDID-hallintaa
- Micro USB -portti laiteohjelmistopäivitykselle
- Ohjaus RS-232, IR ja etupaneelin painikkeilla
- Kaukosäädin sisältyy pakkaukseen





