KANEXPRO - Liitosjohto - High Speed HDMI lukittava 1m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1 - HDMI
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI
Pituus - 1 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
814556015131
Sähkönumero
7914105
Toimittajan tuotenumero
HDLK3FT
Tukkuerä
1
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1:
HDMI
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
HDMI
Pituus:
1 m
KanexPro High Speed HDMI lukittava kaapeli 1m
KanexPro lukittava HDMI-kaapeli. Vahvistetut kaapelit tarjoavat erinomaisen nopeuden, kaistanleveyden ja laadun, joten käyttäjät voivat nauttia ylivoimaisesta kuvan ja äänen laadusta.
Ominaisuudet:
KanexPro lukittava HDMI-kaapeli. Vahvistetut kaapelit tarjoavat erinomaisen nopeuden, kaistanleveyden ja laadun, joten käyttäjät voivat nauttia ylivoimaisesta kuvan ja äänen laadusta.
Ominaisuudet:
- Tukee HD-tarkkuuksia jopa 1080p, 3D ja 4K
- Lukitusliitin tarjoaa turvallisen HDMI-liitännän
- Lähettää enintään 8 kanavaa monikanavaista digitaalista ääntä
- HDCP- ja EDID-yhteensopiva
- Tukee koko kaistanleveyttä 340 MHz asti
- Monikerroksinen suoja suojaa signaalia sähkömagneettisesta häiriöstä (EMI)





