KARLUX - Kaari numerovalaisin - KAA LED/830-NRO-MU IP34

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Rungon väri - musta
Sisältää lampun - kyllä
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410041061252
Sähkönumero
4106125
Toimittajan tuotenumero
KAA LED-NRO-MUSTA
Tukkuerä
50
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
musta
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Suojausluokka:
II
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
225 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Etenkin taloyhtiöille suunniteltu Kaari Numero seinävalaisin valaisee seinän ja tien pinnan tehokkaasti kuitenkaan häikäisemättä. Kaari Numero on kotonaan rivitaloissa, joihin se luo kauniin valaistuksen yhdessä Kaari seinävalaisimen kanssa. Kaari Numero valaisin on sopiva myös omakotitalon ulkoseinään osoittaen talon numeron. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.
Ominaisuudet:
- Rakenne on sähkösinkittyä terästä, kupu iskunkestävää opaaliakryyliä
- Musta RAL 9005
- LED-moduuli 8 W, >50 000 h
- Valovirta 850 lm
- Värilämpötila 3000 K
- Mitat (mm): 225 X 310
- Tarralle varattu tila: 12 cm korkeus / 25 cm leveys
- Pinta-asennus
- IK10
- Kotelointiluokka IP34
- Kytkentä 3 x 2,5 (-o-)
Numero- ja kirjaintarrat saatavilla tilauksesta. Suositellaan yhdistettäväksi Kaari seinävalaisimen kanssa.
Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.
YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX







