KARLUX - Kaari numerovalaisin - KAA LED/840-NRO-VA IP34

Karlux Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Rungon väri - valkoinen

  • Sisältää lampun - kyllä

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Sisältää ohjauslaitteen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041061399

Sähkönumero

4106139

Toimittajan tuotenumero

KAARI LED-NRO-VAL

Tukkuerä

50

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Suojausluokka:

II

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

225 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

KAARI NUMERO LED

Etenkin taloyhtiöille suunniteltu Kaari Numero seinävalaisin valaisee seinän ja tien pinnan tehokkaasti kuitenkaan häikäisemättä. Kaari Numero on kotonaan rivitaloissa, joihin se luo kauniin valaistuksen yhdessä Kaari seinävalaisimen kanssa. Kaari Numero valaisin on sopiva myös omakotitalon ulkoseinään osoittaen talon numeron. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.

Ominaisuudet:

  • Rakenne on sähkösinkittyä terästä, kupu iskunkestävää opaaliakryyliä
  • Valkoinen RAL 9010
  • LED-moduuli 8 W, >50 000 h
  • Valovirta 913 lm
  • Värilämpötila 4000 K
  • Mitat (mm): 225 X 310
  • Tarralle varattu tila: 12 cm korkeus / 25 cm leveys
  • Pinta-asennus
  • IK10
  • Kotelointiluokka IP34
  • Kytkentä 3 x 2,5 (-o-)

Numero- ja kirjaintarrat saatavilla tilauksesta. Suositellaan yhdistettäväksi Kaari seinävalaisimen kanssa.

Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.

YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX