KARLUX - Kaari numerovalaisin - KAA SN-NRO-MU 100W E27 IP34

Karlux Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojausluokka - I

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041060262

Sähkönumero

4106026

Toimittajan tuotenumero

KAARI SEINÄ-NRO-MUSTA-

Tukkuerä

50

Suojausluokka:

I

KAARI NUMERO

Etenkin taloyhtiöille suunniteltu Kaari Numero seinävalaisin valaisee seinän ja tien pinnan tehokkaasti kuitenkaan häikäisemättä. Kaari Numero on kotonaan rivitaloissa, joihin se luo kauniin valaistuksen yhdessä Kaari seinävalaisimen kanssa. Kaari Numero valaisin on sopiva myös omakotitalon ulkoseinään osoittaen talon numeron. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.

Ominaisuudet:

  • Rakenne on sähkösinkittyä terästä, kupu iskunkestävää opaaliakryyliä
  • Musta RAL 9005
  • Valonlähteenä LED E27 (ei sisällä poltinta)
  • Mitat (mm): 225 X 310
  • Tarralle varattu tila: 12 cm korkeus / 25 cm leveys
  • Pinta-asennus
  • IK10
  • Kotelointiluokka IP34
  • Kytkentä 3 x 2,5 (-o-)

Numero- ja kirjaintarrat saatavilla tilauksesta. Suositellaan yhdistettäväksi Kaari seinävalaisimen kanssa.

Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.

YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX