KARLUX - Kaari seinävalaisin ulko - KAA SN-LED/830-HA IP34

Karlux Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Rungon väri - harmaa

  • Sisältää lampun - kyllä

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Sisältää ohjauslaitteen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041061276

Sähkönumero

4106127

Toimittajan tuotenumero

KAA SEINÄ-LED-HELM.HAR

Tukkuerä

50

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

harmaa

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Suojausluokka:

II

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

225 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

KAARI PERUSMALLI LED

Klassikoksi muodostunut, etenkin taloyhtiöille suunniteltu Kaari seinävalaisin valaisee seinän ja tien pinnan tehokkaasti kuitenkaan häikäisemättä. Kaari seinävalaisin on kotonaan myös omakotitalon seinässä luoden kauniin valaistuksen talon ulkopintaan. Suositellaan yhdistettäväksi Kaari Numerovalaisimen kanssa taloyhtiöiden seinävalaisimiksi. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu puistovalaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.

Ominaisuudet:

  • Rakenne on sähkösinkittyä terästä, kupu iskunkestävää opaaliakryyliä
  • Helmiäisharmaa RAL 9007
  • LED-moduuli 8 W, >50 000 h
  • Valovirta 850 lm
  • Värilämpötila 3000 K
  • Mitat (mm): 225 X 310
  • Pinta-asennus
  • IK10
  • Kotelointiluokka IP34
  • Kytkentä 3 x 2,5 (-o-)

Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.

YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX