KARLUX - Kaari seinävalaisin ulko - KAA SN-LED/830-VA IP34

Karlux Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisältää lampun - kyllä

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Sisältää ohjauslaitteen - ei

  • Leveys - 225 mm

  • Lamppujen/moduulien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041061368

Sähkönumero

4106136

Toimittajan tuotenumero

KAA SN-LED-VAL

Tukkuerä

50

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Leveys:

225 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

KAARI PERUSMALLI LED

Klassikoksi muodostunut, etenkin taloyhtiöille suunniteltu Kaari seinävalaisin valaisee seinän ja tien pinnan tehokkaasti kuitenkaan häikäisemättä. Kaari seinävalaisin on kotonaan myös omakotitalon seinässä luoden kauniin valaistuksen talon ulkopintaan. Suositellaan yhdistettäväksi Kaari Numerovalaisimen kanssa taloyhtiöiden seinävalaisimiksi. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.

Ominaisuudet:

  • Rakenne on sähkösinkittyä terästä, kupu iskunkestävää opaaliakryyliä
  • Valkoinen RAL 9010
  • LED-moduuli 8 W, >50 000 h
  • Valovirta 850 lm
  • Värilämpötila 3000 K
  • Mitat (mm): 225 X 310
  • Pinta-asennus
  • IK10
  • Kotelointiluokka IP34
  • Kytkentä 3 x 2,5 (-o-)

Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.

YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX