KARLUX - Kaari seinävalaisin ulko - KAA SN-LED/840-VA IP34

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Rungon väri - valkoinen
Sisältää lampun - kyllä
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410041061863
Sähkönumero
4106186
Toimittajan tuotenumero
KAARI SEINÄ-LED-VALK
Tukkuerä
50
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Suojausluokka:
II
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
225 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Klassikoksi muodostunut, etenkin taloyhtiöille suunniteltu Kaari seinävalaisin valaisee seinän ja tien pinnan tehokkaasti kuitenkaan häikäisemättä. Kaari seinävalaisin on kotonaan myös omakotitalon seinässä luoden kauniin valaistuksen talon ulkopintaan. Suositellaan yhdistettäväksi Kaari Numerovalaisimen kanssa taloyhtiöiden seinävalaisimiksi. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.
Ominaisuudet:
- Rakenne on sähkösinkittyä terästä, kupu iskunkestävää opaaliakryyliä
- Valkoinen RAL 9010
- LED-moduuli 8 W, >50 000 h
- Valovirta 913 lm
- Värilämpötila 4000 K
- Mitat (mm): 225 X 310
- Pinta-asennus
- IK10
- Kotelointiluokka IP34
- Kytkentä 3 x 2,5 (-o-)
Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.
YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX







