KARLUX - Käpyvalaisin - KPY PH-A 100W KU

Karlux Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP23

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Pylvässovitteen halkaisija - 51...51 mm

  • Suojausluokka - I

  • Sisältää lampun - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041075150

Sähkönumero

4107515

Toimittajan tuotenumero

KÄPY PH-A-CU

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP23

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Pylvässovitteen halkaisija:

51...51 mm

Suojausluokka:

I

Sisältää lampun:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Lampunpidin:

E27

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

KÄPY PERUSMALLI

Karluxin ensimmäinen oma valaisinmalli Käpy on edelleen tuotannossa. Ajaton Käpy on muodostunut vuosikymmenten saatossa klassikoksi koko Suomessa. Ihana kuparinen Käpy on trendikkään valinta talon pihapiiriin. Valaisimeen voi itse valita LED-polttimon valaistustarpeiden mukaan. Käpy on kotonaan etenkin kesämökeillä, omakotitalon pihapiirissä ja retrohenkisissä kohteissa. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.

Ominaisuudet:

  • Rakenne kuparia, lampunsuojus iskunkestävää akryyliä
  • Valonlähteenä LED E27 (ei sisällä poltinta)
  • Asennus pylvääseen 48 mm
  • IK10
  • Kotelointiluokka IP23
  • Kytkentä 3 x 2,5 (-o-)

Lamellit voidaan maalata sisäpuolelta valkoiseksi valotehon lisäämiseksi, kysy lisää! Huomaathan, että käsittelemätön kupari patinoituu ajan kuluessa. Patinoitumisnopeus ja patinan lopullinen ulkonäkö saattavat vaihdella paljonkin riippuen esimerkiksi säästä ja ilmansaasteista.

Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.

YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX