KARLUX - Käpyvalaisin - KPY PH-A 100W MU RAL9005

Karlux Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP23

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Pylvässovitteen halkaisija - 51...51 mm

  • Suojausluokka - I

  • Sisältää lampun - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041075020

Sähkönumero

4107502

Toimittajan tuotenumero

KÄPY PH-A-MUSTA

Tukkuerä

0

Kotelointiluokka (IP):

IP23

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Pylvässovitteen halkaisija:

51...51 mm

Suojausluokka:

I

Sisältää lampun:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Lampunpidin:

E27

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

KÄPY PERUSMALLI

Karluxin ensimmäinen oma valaisinmalli Käpy on edelleen tuotannossa. Ajaton Käpy on muodostunut vuosikymmenten saatossa klassikoksi koko Suomessa. Ihana kuparinen Käpy on trendikkään valinta talon pihapiiriin. Valaisimeen voi itse valita LED-polttimon valaistustarpeiden mukaan. Käpy on kotonaan etenkin kesämökeillä, omakotitalon pihapiirissä ja retrohenkisissä kohteissa. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.

Ominaisuudet:

  • Rakenne alumiinia ja RST-terästä, lampunsuojus iskunkestävää akryyliä
  • Musta RAL 9005
  • Valonlähteenä LED E27 (ei sisällä poltinta)
  • Asennus pylvääseen 48 mm
  • IK10
  • Kotelointiluokka IP23
  • Kytkentä 3 x 2,5 (-o-)

Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.

YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX