KARLUX - Kattovalaisin ulko - MULTI K ALUMIINI 5w MUSTA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410045071776
Sähkönumero
4507177
Toimittajan tuotenumero
MULTI K MUSTA
Tukkuerä
1
MULTI K ALUMIINI 5w led MUSTA
Multi K kattovalaisin sopii valaisemaan sisä- ja ulkotiloja. Valaisin sopii yhdistettäväksi Karluxin Multi seinävalaisimeen ja Polku pollarivalaisimeen. Valaisimen valonlähteenä on tehokas, energiapihi ja huoltovapaa LED-moduuli. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.
Ominaisuudet:
Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.
YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX
Multi K kattovalaisin sopii valaisemaan sisä- ja ulkotiloja. Valaisin sopii yhdistettäväksi Karluxin Multi seinävalaisimeen ja Polku pollarivalaisimeen. Valaisimen valonlähteenä on tehokas, energiapihi ja huoltovapaa LED-moduuli. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.
Ominaisuudet:
- Valaisimessa on alumiinirunko, jossa pintamateriaalina alumiini
- Kupu iskunkestävää opaaliakryyliä
- Musta (RAL 9005)
- LED-moduuli 42 W, >50 000 h
- Valovirta 8100 lm
- Värilämpötila 4000 K (tai tilauksesta 3000 K)
- Ra>80
- Pinta-asennus
- IK10
- Kotelointiluokka IP44
- Kytkentä 3 x 2,5 (-o-)
Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.
YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX





