KARLUX - Pollari pihapiirivalaisin - PLR PH-A 100W VA RAL9010

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lamppujen/moduulien lukumäärä - 1
Sisältää lampun - ei
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen - ei
Leveys - 170 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Pollari Sepe
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410041075471
Sähkönumero
4107547
Toimittajan tuotenumero
SEP PH-A-VA
Tukkuerä
0
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Sisältää lampun:
ei
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Leveys:
170 mm
Liiketunnistin:
ei
POLLARI SEPE
Aito ja alkuperäinen Karlux Pollari tunnetaan myös \"Sepe\" lempinimellä. Klassinen Pollari on sekä pihapiiriin että julkisille paikoille soveltuva valaisin. Selkeän muotokielensä ansiosta Pollari on kotonaan niin puutarhassa kuin taloyhtiön parkkipaikallakin. Valaisimesta on kyselystä saatavilla myös lyhyempiä pituuksia, esimerkiksi laiturille tai terassille asennettavaksi. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.
Ominaisuudet:
Pollari on saatavilla vikavirtasuojatulla pistorasialla, kysy lisää!
Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.
YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX
Aito ja alkuperäinen Karlux Pollari tunnetaan myös \"Sepe\" lempinimellä. Klassinen Pollari on sekä pihapiiriin että julkisille paikoille soveltuva valaisin. Selkeän muotokielensä ansiosta Pollari on kotonaan niin puutarhassa kuin taloyhtiön parkkipaikallakin. Valaisimesta on kyselystä saatavilla myös lyhyempiä pituuksia, esimerkiksi laiturille tai terassille asennettavaksi. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.
Ominaisuudet:
- Rakenne alumiinia ja RST-terästä, kupu iskunkestävää opaaliakryyliä
- Valkoinen RAL 9010
- Valonlähteenä LED E27 (ei sisällä poltinta)
- ? 150 mm
- Pituus 950 mm
- IK10
- Kotelointiluokka IP44
- Kytkentä 3 x 2,5 (-o-)
- Asennus betonijalustaan tai pintalaattaan, sisältää asennusjalan 60 mm
Pollari on saatavilla vikavirtasuojatulla pistorasialla, kysy lisää!
Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.
YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX







