KARLUX - Pollari seinävalaisin - PLR SN-A 75W GH RAL7024

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojausluokka - I
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410041060095
Sähkönumero
4106009
Toimittajan tuotenumero
PLR SEINÄ-ANTRASIITTI
Tukkuerä
0
Suojausluokka:
I
POLLARI SEPE SEINÄVALAISIN
Klassinen Pollari seinävalaisin on suunniteltu valaisemaan etenkin pihapiirejä. Selkeän muotokielensä ansiosta Pollari on kotonaan niin omakotitalon ulkoseinissä kuin taloyhtiön kulkureiteillä. Valaisimeen voi itse valita LED-polttimon valaistustarpeiden mukaan. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.
Ominaisuudet:
Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.
YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX
Klassinen Pollari seinävalaisin on suunniteltu valaisemaan etenkin pihapiirejä. Selkeän muotokielensä ansiosta Pollari on kotonaan niin omakotitalon ulkoseinissä kuin taloyhtiön kulkureiteillä. Valaisimeen voi itse valita LED-polttimon valaistustarpeiden mukaan. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.
Ominaisuudet:
- Rakenne on alumiinia ja RST-terästä
- Kupu iskunkestävää opaaliakryyliä
- Antrasiitti (RAL 7024)
- Valonlähteenä LED E27 (ei sisällä poltinta)
- Pinta-asennus
- IK10
- Kotelointiluokka IP23
- Kytkentä 3 x 2,5 (-o-)
Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.
YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX




