KARLUX - Pollarivalaisin - SIR PH-A-HA-LED

Karlux Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Värilämpötila-alue - 3000...4000 K

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - ruostumaton teräs

  • Valaisintyyppi - pollarivalaisin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410045071363

Sähkönumero

4507136

Toimittajan tuotenumero

SIR PH-ANTRASIITTI-LED

Tukkuerä

0

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Värilämpötila-alue:

3000...4000 K

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

ruostumaton teräs

Valaisintyyppi:

pollarivalaisin

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Jännitetyyppi:

AC

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Leveys:

225 mm

Suojausluokka:

I

POL.SIRU.HA-LED IP44

Särmikäs Siru pihapiirivalaisin on suunniteltu etenkin pihapiiriin, poluille ja puutarhaan ja jalkakäytäville. Industrial-henkinen Siru on kotonaan etenkin tiili- ja kivitalojen läheisyydessä, karussa kalliomaisemassa sekä persoonallisissa kohteissa, kuten vanhalla kasarmialueella. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.

Ominaisuudet:

  • Rakenne alumiinia ja RST-terästä, kupu iskunkestävää opaaliakryyliä
  • Antrasiitti RAL 7024
  • LED-moduuli 13 W / 1520 lm
  • Ra >80
  • Värilämpötila 4000 K (tai tilauksesta 3000 K)
  • Pituus 950 mm
  • IK10
  • Kotelointiluokka IP44
  • Kytkentä 3 x 2,5 (-o-)
  • Asennus betonijalustaan tai pintalaattaan, sisältää asennusjalan 60 mm

Pistorasiallinen versio saatavilla, kysy lisää!

Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.

YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX