KARLUX - Pollarivalaisin - SIR PH-A-MU-LED


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Värilämpötila-alue - 3000...4000 K
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - ruostumaton teräs
Valaisintyyppi - pollarivalaisin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Pollari Siru
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410045071301
Sähkönumero
4507130
Toimittajan tuotenumero
SIR PH-A-MU-LED
Tukkuerä
0
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Värilämpötila-alue:
3000...4000 K
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
ruostumaton teräs
Valaisintyyppi:
pollarivalaisin
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Leveys:
225 mm
Suojausluokka:
I
Särmikäs Siru pihapiirivalaisin on suunniteltu etenkin pihapiiriin, poluille ja puutarhaan ja jalkakäytäville. Industrial-henkinen Siru on kotonaan etenkin tiili- ja kivitalojen läheisyydessä, karussa kalliomaisemassa sekä persoonallisissa kohteissa, kuten vanhalla kasarmialueella. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.
Ominaisuudet:
- Rakenne alumiinia ja RST-terästä, kupu iskunkestävää opaaliakryyliä
- Musta RAL 9005
- LED-moduuli 13 W / 1520 lm
- Ra >80
- Värilämpötila 4000 K (tai tilauksesta 3000 K)
- Pituus 950 mm
- IK10
- Kotelointiluokka IP44
- Kytkentä 3 x 2,5 (-o-)
- Asennus betonijalustaan tai pintalaattaan, sisältää asennusjalan 60 mm
Pistorasiallinen versio saatavilla, kysy lisää!
Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.
YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX