KARLUX - Pylväsvalaisin - SALAT-DA34W.HA-5100LM-IP65


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pylvään päähän/varteen
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Värilämpötila-alue - 3000...4000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430018880006
Sähkönumero
4507190
Toimittajan tuotenumero
SALAT LED-IP65 PT-34W-
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pylvään päähän/varteen
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värilämpötila-alue:
3000...4000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Pylvässovitteen halkaisija:
60...60 mm
Suojausluokka:
I
Valon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Rungon väri:
harmaa
Lampunpidin:
ei ole
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisvirta-alue:
1050...1050 mA
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys ohjelmoitavissa:
kyllä
Himmennys DALI:
kyllä
Liitäntäkaapelilla:
kyllä
Kaapelin pituus:
5 m
Kotimainen Salat taajamavalaisin on suunniteltu etenkin taloyhtiöt mielessä. Ajattoman tyylikäs Salat on kotonaan myös aukioilla, puistoissa, asuinalueilla, pyöräteillä ja promenadeilla. Pylväsvalaisin on DALI-ohjattavissa, joten valaisimen toiminnan voi räätälöidä kohteen tarpeisiin. Puistovalaisimeen on saatavilla valon suuntaava häikäisysuoja (4507142). Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu puistovalaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.
Ominaisuudet
- runko sinkittyä ja polttomaalattua terästä, hattu polttomaalattua alumiinia, kupu iskunkestävää akryyliä
- harmaa RAL 7037
- LED-moduuli 34 W / 5100 lm
- KARLED-moduulin elinikä >100 000 h
- asennus pylvääseen (60 mm)
- asennuskorkeus 3-6 m
- värilämpötila 4000 K (tilauksesta myös 3000 K)
- Ra >80
- liitäntälaitteen elinikä >100 000 h
- DALI-ohjattavissa
- IK10
- kotelointiluokka IP65
- kytkentä: 3 x 2,5 (-o-)
- toimitetaan johdotettuna 5m, MMJ 5X1,5 S
Tarpeen vaatiessa LED-moduuli on helposti vaihdettavissa uuteen KARLED LED-moduuliin. Salat on saatavilla myös seinäkiinnityksellä sekä 2-päisellä pylvässovitteella. Valaisimeen on lisäksi tilattavissa etenkin taloyhtiöissä suosittu tehonpudotus- / himmennysohjelmointi, kysy lisää!
Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.
YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ - KARLUX