KARLUX - Pylväsvalaisin - TALAS TIE-DA44W.MU-6400LM-IP44

Karlux Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430018880471

Sähkönumero

4545821

Toimittajan tuotenumero

TALAS TIE-IP44 PT-44W-MU-6400LM

Tukkuerä

20

TALAS LED IP44 TIE OPTIIKALLA

Kotimainen Talas led TIE OPTIIKALLA on monipuolinen pylväsvalaisin, joka tuo kohteeseen energiansäästöä tyyliä unohtamatta. Muotokieleltään klassisen moderni puistovalaisin on suunniteltu valaisemaan etenkin taloyhtiöiden pihapiirejä, parkkipaikkoja, puistoja ja kävelyteitä. Pylväsvalaisin on DALI-ohjattavissa, joten valaisimen toiminnan voi räätälöidä kohteen tarpeisiin. Hollolassa Karluxin tehtaalla valmistettu puistovalaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.

Ominaisuudet
  • Runko sinkittyä ja polttomaalattua terästä, hattu polttomaalattua alumiinia, kupu iskunkestävää akryyliä
  • Musta RAL 9005
  • LED-moduuli 44 W / 6400 lm
  • KARLED LED-moduuli, >100 000 h
  • Ra >80
  • Värilämpötila 4000 K (tai tilauksesta 3000 K)
  • DALI-ohjattavissa
  • Liitäntälaitteen elinikä >100 000 h
  • Asennus pylvääseen 60 mm
  • Asennuskorkeus 3-6 m
  • IK10
  • Kotelointiluokka IP44
  • Kytkentä 3 x 2,5 (-o-)

Tarpeen vaatiessa Talaksen LED-moduuli on helposti vaihdettavissa uuteen KARLED LED-moduuliin. Talas LED on saatavilla myös seinäkiinnityksellä sekä 2-päisellä pylvässovitteella. Valaisimeen on lisäksi tilattavissa etenkin taloyhtiöissä suosittu tehonpudotus- / himmennysohjelmointi, kysy lisää!

Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.

YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ - KARLUX