KARLUX - Pylväsvalaisin - TALAS TIE ZHAGA44W-6400LM-IP65

Karlux Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430018880266

Sähkönumero

4545814

Toimittajan tuotenumero

TALAS TIE ZHAGA-IP65-4

Tukkuerä

20

TALAS LED IP65 DALI PUISTOVALAISIN

Kotimainen Talas led TIE OPTIIKALLA ja Zhaga valmiudella oleva IP65 valaisin on suunniteltu etenkin kaupunkien ja kuntien tarpeisiin. Pylväsvalaisin on kotonaan rakennusten edustoilla ja parkkipaikoilla, asuinalueilla, promenadeilla sekä puisto- ja pyöräteillä. Valonlähteenä LED yhdistettynä Zhagan kautta liitettävään tunnistimeen tuo energiansäästöä ja ZHAGA-ohjattavuus joustavuutta kohteen tarpeisiin.

ZHAGA BOOK 18 on suunniteltu itsenäiseksi järjestelmäksi, jolla voidaan täydentää valaisimen ominaisuuksia apuanturilla kun tarvitaan lisätoimintoja (ANSI/NEMA pohjaisissa valaisimissa). Karlux asentaa valmistamaansa valaisimeen Zhaga Book 18 liittimen suojakuvulla. Loppuasiakas, kuten kunta, päättää itse mitä lisäävät tarpeen mukaan, esim. liiketunnistin. Mitä tarvitaan: 2213858-1 (Lumawise Endurance S Receptacle) 2388426-1 (Lumawise Sensor) Liitäntälaite, joka tukee D4i standardia 2213795-1 (Sealing Cap) Tarvitaan vain, jos sensoria ei heti asenneta paikalleen. 2396399-1 (Lumawise Motion Mask) Tarvitaan vain, kun halutaan estää jonkin suunnan havainnointi.

HUOM! Testatessa tulee huomioida, että valotaso on tilassa: On: 35lux, Off: 18lux. Muuten virran kytkemisen jälkeen sensori tekee itse asetuksen (vilkuttaa valoja) ja jää odottamaan valotason tippumista tasolle, jolla sensori toimii (On: 35lux, Off: 18lux).

Ominaisuudet:

  • Runko valettua alumiinia, hattu polttomaalattua alumiinia, kupu iskunkestävää akryyliä
  • Harmaa RAL 7037
  • LED-moduuli 44 W / 6400 lm
  • Asennus pylvääseen (60 mm)
  • Asennuskorkeus 3-6 m
  • KARLED LED-moduuli, >100 000 h L90/B10
  • Värilämpötila 4000 K ( myös 3000K saatavilla tilauksesta )
  • Ra >80
  • Liitäntälaitteen elinikä >100 000 h
  • DALI-ohjattavissa
  • IK10
  • Kotelointiluokka IP65
  • Valaisin toimitetaan johdotettuna 5m, MMJ 5X1,5 S

Tarpeen vaatiessa Talaksen LED-moduuli on helposti vaihdettavissa uuteen KARLED LED-moduuliin. Talas LED on saatavilla myös seinäkiinnityksellä sekä 2-päisellä pylvässovitteella. Valaisimeen on lisäksi tilattavissa etenkin taloyhtiöissä suosittu tehonpudotus- / himmennysohjelmointi, kysy lisää!

Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.

YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX