KARLUX - Seinä/kattovalaisin ulko - MULTI ALUMIINI 5w ANT

Karlux Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410045071691

Sähkönumero

4507169

Toimittajan tuotenumero

MULTI ANTRASIITTI

Tukkuerä

1

MULTI ALUMIINI 5w led ANTRASIITTI

Multi on modernin kohteen valinta huoltovapaan LED-moduulin ansiosta. Mutkattoman tyylikäs valaisin sopii yhdistettäväksi Karluxin Multi K kattovalaisimeen ja Polku pollarivalaisimeen, joten saman valaisimen eri versioilla voi valaista sisä- ja ulkotilat, niin katetut alueet, polut kuin seinätkin. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.

Ominaisuudet:

  • Valaisimessa on alumiinirunko, jossa pintamateriaalina alumiini
  • Kupu iskunkestävää opaaliakryyliä
  • Antrasiitti (RAL 7024)
  • LED-moduuli 5 W, >50 000 h
  • Valovirta 900 lm
  • Värilämpötila 4000 K (tai tilauksesta 3000 K)
  • Ra>80
  • Pinta-asennus
  • IK10
  • Kotelointiluokka IP44
  • Kytkentä 3 x 2,5 (-o-)

Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.

YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX