KARLUX - Seinävalaisin sisä Lehti S - LEHTI S SEINÄ HUOPA ANT 4W-IP2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - muu
Rungon väri - antrasiitti
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410041461106
Sähkönumero
4146110
Toimittajan tuotenumero
LEHTI S-LED-HUOPA-ANT-
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
Rungon väri:
antrasiitti
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Ripustusasennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Jonoasennus:
kyllä
Häikäisysuojan tyyppi:
valkoinen
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Pituus:
82 mm
Suojausluokka:
I
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Leveys:
150 mm
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Nimellisvirta-alue:
350...350 mA
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
epäsymmetrinen
Korkeus/syvyys:
45 mm
Valon väri:
valkoinen
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
300...0 lm
Suomalaista designia edustava Lehti seinävalaisin huopaisena on suunniteltu sisälle asennettavaksi, tai esimerkiksi parvekkeelle sateelta suojaan. Lehti (huopa) on suunniteltu valaisemaan niin kodin pintoja kuin julkisia kohteita. LED-seinävalaisin on erityisen kotonaan vähäeleisissä ja moderneissa ympäristöissä, sekä kohteissa, joihin halutaan huomaamatonta mutta tehokasta valaistusta. Lehti on erinomainen valinta esimerkiksi kodin olohuoneeseen, hotellin käytäville ja makuuhuoneen yövaloksi. Elegantin ja vähäeleisen Lehti seinävalaisimen on suunnitellut palkittu muotoilija, Isko Lappalainen, ja valaisin sopii yhdistettäväksi Karluxin Lankku pihapiirivalaisimeen. Lehti on suunniteltu valaisemaan talon sisäseiniä huopaisena ja alumiinisena sekä ulkoseiniä alumiinisena, yhdistäen kiinteän valaistuksen saman muotokielen alle. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.
Ominaisuudet:
- Rakenne: alumiinirunko, pintamateriaalina kylmäpuristettu huopa, kirkas akryyli (tai tilauksesta opaaliakryyli)
- Grafiitinharmaa
- LED-moduuli 4 W, >50 000 h
- Valovirta 400 lm
- Värilämpötila 3000 K
- Valaisimen mitat (mm): 150 X 82 X 29/45
- Pinta-asennus
- IK10
- Kotelointiluokka IP20
- Kytkentä 3 x 1,5 (-o-)
Valaisimen kylmäpuristettuun huopaan kuitu on saatu kierrätetyistä PET-pulloista. Lehti on vakiovärien lisäksi saatavilla kymmenillä eri värisillä huopapinnoilla, esimerkiksi keltainen, violetti ja punainen. Valaisimeen on mahdollista myös saada räätälöity dipattu kuviopinta ja läpikuultavalle akryylille tehtynä Lehti seinävalaisimesta saa esimerkiksi upean yövalon lastenhuoneeseen – Kysy lisää!
Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.
YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX









