KARLUX - Seinävalaisin ulko Lehti S - LEHTI S SEINÄ AL VAL 4W-IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Rungon väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410041461038
Sähkönumero
4146103
Toimittajan tuotenumero
LEHTI S-LED-AL-VALK-4W
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
valkoinen
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Ripustusasennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Jonoasennus:
kyllä
Häikäisysuojan tyyppi:
valkoinen
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Pituus:
82 mm
Suojausluokka:
I
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Leveys:
150 mm
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Nimellisvirta-alue:
350...350 mA
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
epäsymmetrinen
Korkeus/syvyys:
45 mm
Valon väri:
valkoinen
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
300...0 lm
Suomalaista designia edustava Lehti seinävalaisin on suunniteltu valaisemaan niin kodin pintoja kuin julkisia kohteita. Lehti on erityisen kotonaan vähäeleisissä ja moderneissa ympäristöissä, sekä kohteissa, joihin halutaan huomaamatonta mutta tehokasta valaistusta. Elegantin ja vähäeleisen Lehti seinävalaisimen on suunnitellut palkittu muotoilija, Isko Lappalainen, ja valaisin sopii yhdistettäväksi Karluxin Lankku pihapiirivalaisimeen. Lehti on suunniteltu valaisemaan talon sisäseiniä huopaisena ja alumiinisena sekä ulkoseiniä alumiinisena, yhdistäen kiinteän valaistuksen saman muotokielen alle. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.
Ominaisuudet:
- Rakenne: alumiinirunko, pintamateriaalina alumiini, kirkas akryyli (tai tilauksesta opaaliakryyli)
- Valkoinen RAL 9010
- LED-moduuli 4 W, >50 000 h
- Valovirta 400 lm •
- Värilämpötila 3000 K
- Valaisimen mitat (mm): 150 X 82 X 29/45
- Pinta-asennus
- IK10
- Kotelointiluokka IP44
- Kytkentä 3 x 1,5 (-o-)
Lehti on maalattavissa mihin tahansa RAL-sävyyn kohteen värimaailman mukaan, esimerkiksi talon ulkoseiniin sointuvaksi. Valaisimeen on mahdollista myös saada räätälöity dipattu kuviopinta ja läpikuultavalle akryylille tehtynä Lehti seinävalaisimesta saa esimerkiksi upean yövalon lastenhuoneeseen – Kysy lisää!
Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.
YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX









