KARLUX - Seinävalaisin ulko - Stealth harm 4000K 1915 lm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Rungon väri - titaani
Iskunkestävyysluokka - IK10
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
STEALTH led dali
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410045070878
Sähkönumero
4507087
Toimittajan tuotenumero
STEALTH HARM 4000K 191
Tukkuerä
0
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
titaani
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Sisältää lampun:
kyllä
Kattoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Ripustusasennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Suojuksen materiaali:
strukturoitu muovi
Pituus:
343 mm
Suojausluokka:
I
Leveys:
330 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Korkeus/syvyys:
176 mm
Valon väri:
valkoinen
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
1915...0 lm
Tehokas ja tyylikäs alumiinirunkoinen seinävalaisin julkisiin kohteisiin. Led-moduuli josta 4 vaihtoehtoa: 4LED -19W -1915 lm, 4LED -26W -2610 lm, 8LED -36W -3750 lm, 8LED -50W -5025 lm. Kaikissa vaihtoehdoissa 4000Kja elinikä >100 000h sekä DALI-ohjattavuus. Optiikkavaihtoehdot: ympärisäteilevä, seinä, T-mallinen. Asennuskorkeus 3,5-4 m. Saranoitu luukku ja automaattinen katkaisu sekä helppo huoltaa. IK10, IP65.