KARLUX - Taajamavalaisin - ALLI LED-DA23W.HA-3500LM-IP44

Karlux Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410045069643

Sähkönumero

4506964

Toimittajan tuotenumero

ALLI LED-DA PT-23W-HA-

Tukkuerä

16

Asennustapa:

pylvään päähän

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Pylvässovitteen halkaisija:

60...60 mm

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

3500...0 lm

Suojausluokka:

I

Valon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Rungon väri:

harmaa

Kotelon/suojuksen materiaali:

ruostumaton teräs

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisvirta-alue:

700...700 mA

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Säädettävä optiikka:

ei

Langaton ohjaus:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

kyllä

Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:

kyllä

Liitäntäkaapelilla:

ei

ALLI LED DALI PUISTOVALAISIN

Kotimainen Alli LED on selkeälinjainen ja ajaton taajamavalaisin. Etenkin vanhaan ympäristöön Alli LED luo modernin tunnelman tehokkaalla valaisulla ja linjakkaalla ulkonäöllä. Uudessa ympäristössä Alli LED mukautuu nykyajan vaatimuksiin ja tuo raikkaan loppusilauksen. Pylväsvalaisin on kotonaan taloyhtiöiden pihoilla ja pyöräteillä sekä lenkkipoluilla. Opaaliakryyli jakaa valon kauniisti ja tehokkaasti häikäisemättä. Tarpeen vaatiessa valaisimen LED-moduuli on helposti vaihdettavissa uuteen KARLED LED-moduuliin. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu puistovalaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.

Ominaisuudet:

  • Runko sinkittyä ja polttomaalattua terästä, hattu polttomaalattua alumiinia, kupu iskunkestävää akryyliä
  • Harmaa RAL 7037
  • LED-moduuli 23 W / 3500 lm
  • KARLED LED-moduuli, >100 000 h
  • Ra >80
  • Värilämpötila 4000 K (tai tilauksesta 3000 K)
  • DALI-ohjattavissa
  • Liitäntälaitteen elinikä >100 000 h
  • Asennus pylvääseen 60 mm
  • Asennuskorkeus 3-6 m
  • IK10
  • Kotelointiluokka IP44
  • Kytkentä 3 x 2,5 (-o-)

Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.

YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX