KARLUX - Taajamavalaisin EMOLA LED - EMOLA LED34W HA-5000LM-IP65


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Värilämpötila-alue - 3000...4000 K
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EMOLA LED
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410045070144
Sähkönumero
4507014
Toimittajan tuotenumero
EMOLA LED PT34W HA-500
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värilämpötila-alue:
3000...4000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Pylvässovitteen halkaisija:
60...60 mm
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
5000...0 lm
Suojausluokka:
I
Valon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Kotelon/suojuksen materiaali:
ruostumaton teräs
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisvirta-alue:
700...1050 mA
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Säädettävä optiikka:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
kyllä
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:
kyllä
Liitäntäkaapelilla:
ei
Taajamavalaisin Emola henkii modernia maalaisromantiikkaa. Pylväsvalaisin luo idyllistä tunnelmaa puistoihin ja puistomaisiin kohteisiin. Edustavimmillaan Emola on vanhoilla ja vehreillä asuinalueilla sekä kylämaisemassa. Valonlähteenä LED tuo energiansäästöä ja DALI-ohjattavuus joustavuutta kohteen tarpeisiin, joten valaisimessa yhdistyy uniikilla tavalla vanhan ajan henki nykymaailman moderniin teknologiaan. Erityislaatuisen puistovalaisimesta tekee se, että Emolan hattu on tilauksesta saatavilla kuparisena. Upean tunnelman kohteeseen saa yhdistämällä Emolan pylväs- ja seinämallin valaisimia, luoden yhtenäisen idyllisen ja tehokkaan valaistuksen. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu puistovalaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.
Ominaisuudet:
- Hattu maalattua alumiinia (tai tilauksesta kuparia), pylväskaari sinkittyä ja pulverimaalattua terästä
- Häikäisysuoja iskunkestävää LED-opaaliakryylia (tai tilauksesta kirkasta polykarbonaattia)
- Harmaa RAL 7037
- LED-moduuli 34 W / 5000 lm
- KARLED LED-moduuli, >100 000h
- DALI-ohjattavissa. Liitäntälaitteen elinikä >100 000 h
- Ra >80
- Värilämpötila 4000 K (tai tilauksesta 3000 K)
- Asennus pylvääseen 60 mm
- Asennuskorkeus 3-6 m
- IK10
- Kotelointiluokka IP65
- Valaisin toimitetaan johdotettuna 5m, MMJ 5X1,5 S
Valaisin on saatavilla myös seinäkiinnityksellä, kysy lisää! Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.
YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ - KARLUX