KARLUX - Taajamavalaisin EMOLA LED - EMOLAseinäLED34W.HA3500LM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...4000 K
Sisältää lampun - kyllä
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen - kyllä
Nimellisvirta-alue - 700...1050 mA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EMOLA LED
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410045069971
Sähkönumero
4506997
Toimittajan tuotenumero
EMOLA LED PT-34WHA-350
Tukkuerä
20
Värilämpötila-alue:
3000...4000 K
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Nimellisvirta-alue:
700...1050 mA
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
kyllä
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
3500...0 lm
Emola Seinä henkii modernia maalaisromantiikkaa. Emolan seinämalli luo idyllistä tunnelmaa pihaan ja julkiseen kohteeseen. Edustavimmillaan Emola on vanhoilla ja vehreillä asuinalueilla sekä kylämaisemassa. Valonlähteenä LED tuo energiansäästöä ja DALI-ohjattavuus joustavuutta kohteen tarpeisiin, joten valaisimessa yhdistyy uniikilla tavalla vanhan ajan henki nykymaailman moderniin teknologiaan. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.
Ominaisuudet:
- Hattu maalattua alumiinia (tai tilauksesta kuparia). Pylväskaari sinkittyä, pulverimaalattua terästä.
- Häikäisysuoja/optiikka iskunkestävää LED-opaaliakryylia (tai tilauksesta kirkas polykarbonaatti)
- Harmaa RAL 7037
- LED-moduuli 29 W, >100 000 h
- DALI-ohjattavissa. Liitäntälaitteen elinikä >100 000 h
- Valovirta 3500 lm
- Värilämpötila 4000 K (tai tilauksesta 3000 K)
- Ra>80
- Pinta-asennus
- IK10
- Kotelointiluokka IP65
- Kytkentä 3 x 2,5 (-o-)
Erityislaatuisen seinävalaisimesta tekee se, että Emolan hattu on tilauksesta saatavilla kuparisena. Upean tunnelman kohteeseen saa yhdistämällä Emolan pylväs- ja seinämallin valaisimia, luoden yhtenäisen idyllisen ja tehokkaan valaistuksen. Kuvun valinnalla saa myös vaihtelua valaistukseen: opaaliakryyli hajottaa valon kauniisti häikäisemättä ja kirkas polykarbonaatti tuo tehokkuutta sekä selkeyttä valoon.
Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.
YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX







