KARLUX - Taajamavalaisin - PALLO LED-KL-VAL-E27-IP44

Karlux Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Pylvässovitteen halkaisija - 60...60 mm

  • Sisältää lampun - ei

  • Lamppujen/moduulien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410045070342

Sähkönumero

4507034

Toimittajan tuotenumero

PALLO LED-KL-VAL-E27-I

Tukkuerä

0

Asennustapa:

pylvään päähän

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Pylvässovitteen halkaisija:

60...60 mm

Sisältää lampun:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Kotelon/suojuksen materiaali:

ruostumaton teräs

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Liitäntäkaapelilla:

ei

PALLO LED.KL-VAL-E27-IP44

Klassikoksi muodostunut Pallo Käpylamelli on päivitetty LED aikakaudelle E27 kannalla! Taajamavalaisimen valonlähteenä LED E27 on joustava valinta, sillä polttimon voi valita kohteen valaistustarpeiden mukaan. Lamellit hajottavat valon kauniisti ja pylväsvalaisin raikastaakin kohteen kuin kohteen yleisvalolla, häikäisemättä. Pallo Käpylamelli on kotonaan etenkin parkkipaikoilla, aukioilla ja taloyhtiöiden pihapiireissä, sekä lenkkipoluilla. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu puistovalaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.

Ominaisuudet:

  • Runko sinkittyä ja polttomaalattua terästä, kupu iskunkestävää akryyliä
  • Lamellit ovat alumiinia ja maalattavissa RAL-sävyihin
  • Lamellien aukon halkaisija on 92 mm
  • Valkoinen RAL 9010
  • Valonlähteenä LED E27 (ei sisällä poltinta)
  • Asennus pylvääseen 60 mm
  • Asennuskorkeus 3-6 m
  • IK10
  • Kotelointiluokka IP44
  • Kytkentä 3 x 2,5 (-o-)

Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.

YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX