KARLUX - Taajamavalaisin - TAPIO LED-DA23W.VA-3500LM-IP44

Karlux Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6410045069681

Sähkönumero

4506968

Toimittajan tuotenumero

TAPIO LED-DA PT-23W-VA

Tukkuerä

16

Asennustapa:

pylvään päähän

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Pylvässovitteen halkaisija:

60...60 mm

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

3500...0 lm

Suojausluokka:

I

Valon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Rungon väri:

valkoinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

ruostumaton teräs

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisvirta-alue:

700...700 mA

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Säädettävä optiikka:

ei

Langaton ohjaus:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

kyllä

Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:

kyllä

Liitäntäkaapelilla:

ei

TAPIO LED DALI PUISTOVALAISIN

Kotimainen Tapio LED on klassinen pylväsvalaisin moneen kohteeseen. Muotokieleltään ajaton valaisin on erinomainen valinta kun halutaan päivittää vanhat valaisimet uusiin energiatehokkaisiin LED-valaisimiin, tai kun kohteeseen tarvitaan pätevää yleisvalaistusta. Opaaliakryyli hajottaa valon häikäisemättä ja valaisee tehokkaasti taloyhtiöiden pihapiirit ja parkkipaikat sekä puistotiet ja aukiot. Erityisen kotonaan Tapio LED pylväsvalaisin on polkujen varsilla ja metsäisessä maisemassa. Energiatehokas LED-moduuli sekä DALI-ohjelmointi tuovat joustavuutta kohteeseen kuin kohteeseen. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu puistovalaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.

Ominaisuudet:

  • Runko valettua alumiinia, hattu polttomaalattua alumiinia, kupu iskunkestävää akryyliä
  • Valkoinen RAL 9010
  • LED-moduuli 23 W / 3500 lm
  • KARLED LED-moduuli, >100 000 h
  • Ra >80
  • Värilämpötila 4000 K (tai tilauksesta 3000 K)
  • DALI-ohjattavissa
  • Liitäntälaitteen elinikä >100 000 h
  • Asennus pylvääseen 60 mm
  • Asennuskorkeus 3-6 m
  • IK10
  • Kotelointiluokka IP44
  • Kytkentä 3 x 2,5 (-o-)

Tarpeen vaatiessa Valaisimen LED-moduuli on helposti vaihdettavissa uuteen KARLED LED-moduuliin.

Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.

YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX