KARLUX - Taajamavalaisin Tapio LED DALI - TAPIO LED-DA34W.MU-5000LM-IP44


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Värilämpötila-alue - 3000...4000 K
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Tapio LED DALI
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410045070281
Sähkönumero
4507028
Toimittajan tuotenumero
TAPIO LED-DA PT-34W-MU
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Värilämpötila-alue:
3000...4000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Pylvässovitteen halkaisija:
60...60 mm
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
5000...0 lm
Suojausluokka:
I
Valon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Kotelon/suojuksen materiaali:
ruostumaton teräs
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisvirta-alue:
700...1050 mA
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Säädettävä optiikka:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
kyllä
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:
kyllä
Liitäntäkaapelilla:
ei
Kotimainen Tapio LED on klassinen pylväsvalaisin moneen kohteeseen. Muotokieleltään ajaton valaisin on erinomainen valinta kun halutaan päivittää vanhat valaisimet uusiin energiatehokkaisiin LED-valaisimiin, tai kun kohteeseen tarvitaan pätevää yleisvalaistusta. Opaaliakryyli hajottaa valon häikäisemättä ja valaisee tehokkaasti taloyhtiöiden pihapiirit ja parkkipaikat sekä puistotiet ja aukiot. Erityisen kotonaan Tapio LED pylväsvalaisin on polkujen varsilla ja metsäisessä maisemassa. Energiatehokas LED-moduuli sekä DALI-ohjelmointi tuovat joustavuutta kohteeseen kuin kohteeseen. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu puistovalaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.
Ominaisuudet:
- Runko valettua alumiinia, hattu polttomaalattua alumiinia, kupu iskunkestävää akryyliä
- Musta RAL 9005
- LED-moduuli 34 W / 5000 lm
- KARLED LED-moduuli, >100 000 h
- Ra >80
- Värilämpötila 4000 K (tai tilauksesta 3000 K)
- DALI-ohjattavissa
- Liitäntälaitteen elinikä >100 000 h
- Asennus pylvääseen 60 mm
- Asennuskorkeus 3-6 m
- IK10
- Kotelointiluokka IP44
- Kytkentä 3 x 2,5 (-o-)
Tarpeen vaatiessa valaisimen LED-moduuli on helposti vaihdettavissa uuteen KARLED LED-moduuliin.
Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.
YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX