KARLUX - Taajamavalaisin - TLS PT-KL-HA-LED-E27

Karlux Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Pylvässovitteen halkaisija - 60...60 mm

  • Sisältää lampun - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410045070298

Sähkönumero

4507029

Toimittajan tuotenumero

TLS PT-KL-HA-LED-E27

Tukkuerä

0

Asennustapa:

pylvään päähän

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Pylvässovitteen halkaisija:

60...60 mm

Sisältää lampun:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Lampunpidin:

E27

Kotelon/suojuksen materiaali:

ruostumaton teräs

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DSI:

ei

Säädettävä optiikka:

ei

Langaton ohjaus:

ei

Liitäntäkaapelilla:

ei

TALAS LED KL-HA-E27-IP44

Talas Käpylamelli on päivitetty LED aikakaudelle E27 kannalla! Pylväsvalaisimen valonlähteenä LED E27 on joustava valinta, sillä polttimon voi valita kohteen valaistustarpeiden mukaan. Etenkin taloyhtiöille suunnitellun valaisimen lamellit jakavat valon kauniisti, häikäisyä estäen. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu puistovalaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.

Ominaisuudet:

  • Runko sinkittyä ja polttomaalattua terästä, kupu iskunkestävää akryyliä
  • Lamellit ovat alumiinia ja maalattavissa RAL-sävyihin
  • Lamellien aukon halkaisija on 92 mm
  • Harmaa RAL 7037
  • Valonlähteenä LED E27 (ei sisällä poltinta)
  • Asennus pylvääseen 60 mm
  • Asennuskorkeus 3-6 m
  • IK10
  • Kotelointiluokka IP44
  • Kytkentä 3 x 2,5 (-o-)

Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.

YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX